PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87404247
品番
TL2503
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
399
バスケットに入れる
取付方式
直付け
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
12
端子ねじ
M4×10
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1102-08
定格電流(JIS)(A)
40
定格電流(UL)(A)
30