画像準備中

ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87404432 品番 TL2525
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
取付方式直付け 極数25P 端子間ピッチ(mm)12 端子ねじM4×10 結線方式ネジ アズワン品番64-1102-21 定格電流(JIS)(A)40 定格電流(UL)(A)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする