画像準備中

ねじ端子台(組式) 50A TLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87404466 品番 TL3502
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別) アウトレット
¥599489
取付方式直付け 極数2P 端子間ピッチ(mm)15.5 端子ねじM5×12 結線方式ネジ アズワン品番64-1102-23 定格電流(JIS)(A)50 定格電流(UL)(A)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする