PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
大容量組端子台 TQBシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M8
極数
4P
注文コード
87404852
品番
TQB10004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子ねじ・極数
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M8
端子間ピッチ(mm)
30
定格電流(JIS)(A)
175
定格電流(UL)(A)
130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87404852
TQB10004
87417915
TXM15004
ねじ端子台(組式) 175A TXMシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
メーカーモデルチェンジ後継品