PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
大容量組端子台 TQBシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
M5/M8
極数
1P
注文コード
87404895
品番
TQB100D01C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,230
この商品は
端子ねじ・極数
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
1P
端子ねじ
M5/M8
端子間ピッチ(mm)
60
定格電流(JIS)(A)
175
定格電流(UL)(A)
130
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87404895
TQB100D01C
87404861
TQB100D01
大容量組端子台 TQBシリーズ
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ後継品