PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
大容量組端子台 TQBシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87404922
品番
TQB100D02
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
2P
端子ねじ
M5/M8
端子間ピッチ(mm)
60
定格電流(JIS)(A)
175
定格電流(UL)(A)
130
アズワン品番
64-1102-49