PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
大容量組端子台 TQBシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87405543
品番
TQB400D01
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
1P
端子ねじ
M6/M8/M10/M12
端子間ピッチ(mm)
112
定格電流(JIS)(A)
440
定格電流(UL)(A)
335
アズワン品番
64-1102-60