画像準備中

記名シール

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様TRC1シリーズ 材質塩化ビニール(厚さ0.5mm) 注文コード87406724 品番TRC12L100
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は仕様・材質・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

端子番号などを押印することができます。

材質塩化ビニール(厚さ0.5mm) 仕様TRC1シリーズ 適合TTJ8N、TTJ8NU、TR10SK、TR10K、TR20K、TXJ8、TXJ8Z 寸法(mm)6.5×100 質量(g)520 アズワン品番64-1101-25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06946545
2017-11-22
用途:
配線作業
サイダ設計 様

とても綺麗で、使いやすい、次回も購入しようと思います。

対象商品:
06946536
2015-12-24
用途:
制御盤/配電盤改造
電気・ガス・熱供給・水道業

規格品なので、他にも流用出来て良い。

1人が参考にしています
対象商品:
06946545
2015-08-28
用途:
線番号記入

既設端子台の交換用として購入しました。
大きさの異なる端子台共通して使用できるので無駄がなく良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする