曜日別特売
TRC22L100 記名シール PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 87406785

記名シール

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本材質塩化ビニール注文コード87406785品番TRC22L100
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

端子番号などを押印することができます。

材質塩化ビニール幅(mm)9.5厚さ(mm)0.5長さ(m)100適合ユニット型式TX・TXU・TTシリーズ用アズワン品番64-1101-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06946545
2017-11-22
用途: 配線作業
サイダ設計

とても綺麗で、使いやすい、次回も購入しようと思います。

対象商品 : 06946536
2015-12-24
用途: 制御盤/配電盤改造
電気・ガス・熱供給・水道業

規格品なので、他にも流用出来て良い。

1が参考にしています
対象商品 : 06946545
2015-08-28
用途: 線番号記入

既設端子台の交換用として購入しました。
大きさの異なる端子台共通して使用できるので無駄がなく良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする