PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の DINレール端子台
レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
87407713
品番
TTFP203
参考基準価格(税別)
¥5,330
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3×8
端子間ピッチ(mm)
8
定格電流(JIS)(A)
20
定格電流(IEC)(A)
20
定格電流(UL)(A)
15
仕様
-
アズワン品番
64-1097-84