レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 端子ねじM3.5×8 注文コード87407747 品番TTFP2035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は端子ねじ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式ネジ 端子ねじM3.5×8 端子間ピッチ(mm)8 定格電流(JIS)(A)20 定格電流(IEC)(A)20 定格電流(UL)(A)15 仕様- アズワン品番64-1097-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする