PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の スクリューレス端子台
プッシュイン端子台 コモンタイプ TW-BCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
端子間ピッチ(mm)
3.5
注文コード
87409314
品番
TW16BCB
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
端子間ピッチ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
3.5
入出力数
2対2
定格電流(JIS)(A)
10
定格電流(IEC)(A)
8/10/16
定格電流(UL)(A)
7/9/16
アズワン品番
64-1103-65