PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418256
品番
TXM3006
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
6P
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
14.5
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(IEC)(A)
60
定格電流(UL)(A)
50
アズワン品番
64-1099-19