PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 50A TXMシリーズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8P
注文コード
87418274
品番
TXM3008
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
この商品は
極数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
8P
端子ねじ
M5×12
端子間ピッチ(mm)
14.5
定格電流(JIS)(A)
50
定格電流(IEC)(A)
60
定格電流(UL)(A)
50
アズワン品番
64-1099-20