PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87418597
品番
TXM6004
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M6×12
端子間ピッチ(mm)
19.5
定格電流(JIS)(A)
90
定格電流(IEC)(A)
110
定格電流(UL)(A)
80
アズワン品番
64-1099-28