PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 130A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87420024
品番
TXUM10008
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
800
取付方式
直付け
極数
8P
寸法A(mm)
246
定格絶縁電圧(V)
1000
端子間ピッチ(mm)
27
寸法B(mm)
235
端子ねじ
M8×15
適合電線(mm
2
)
38
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1098-02
定格電流(JIS)(A)
130
定格電流(IEC)(A)
140
定格電流(UL)(A)
115