PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 80A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87420356
品番
TXUM5003
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
質量(g)
123
取付方式
直付け
極数
3P
寸法A(mm)
73
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
15
寸法B(mm)
63
端子ねじ
M5×10
適合電線(mm
2
)
14
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1100-60
定格電流(JIS)(A)
80
定格電流(IEC)(A)
60/80
定格電流(UL)(A)
30/65