PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 接続・省配線(制御機器)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 端子台
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の ネジ式端子台
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 90A TXUMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87420471
品番
TXUM6004
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
質量(g)
235
取付方式
直付け
極数
4P
寸法A(mm)
108
定格絶縁電圧(V)
800
端子間ピッチ(mm)
19.5
寸法B(mm)
97
端子ねじ
M6×12
適合電線(mm
2
)
22
結線方式
ネジ
アズワン品番
64-1100-16
定格電流(JIS)(A)
90
定格電流(IEC)(A)
110
定格電流(UL)(A)
80