ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ H2シリーズ(H2LM-28R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87531281
品番
H2LM-28R-80-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,300
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
80
枠番
28
出力(kW)
0.2
種類
ギアモータ
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100/100
電源
単相
CADデータダウンロード