ギアモータ H2シリーズ(H2LM-28R)

ギアモータ H2シリーズ(H2LM-28R) - ニッセイ
枠番28取付方式脚取付内容量1台
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
周波数(Hz)
電圧(V)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87538841H2LM-28R-300-T010A30050/60/60200/200/220三相
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87538866H2LM-28R-300-T010WA30050/50/60/60380/400/400/440三相
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87538884H2LM-28R-375-T010A37550/60/60200/200/220三相
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87538902H2LM-28R-375-T010WA37550/50/60/60380/400/400/440三相
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87538927H2LM-28R-450-T010A45050/60/60200/200/220三相
59,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87538945H2LM-28R-450-T010WA45050/50/60/60380/400/400/440三相
60,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87538963H2LM-28R-80-T020A8050/60/60200/200/220三相
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87538981H2LM-28R-80-T020WA8050/50/60/60380/400/400/440三相
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539006H2LM-28R-100-T020A10050/60/60200/200/220三相
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539024H2LM-28R-100-T020WA10050/50/60/60380/400/400/440三相
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539042H2LM-28R-120-T020A12050/60/60200/200/220三相
42,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539067H2LM-28R-120-T020WA12050/50/60/60380/400/400/440三相
44,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539085H2LM-28R-160-T020A16050/60/60200/200/220三相
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539103H2LM-28R-160-T020WA16050/50/60/60380/400/400/440三相
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539121H2LM-28R-200-T020A20050/60/60200/200/220三相
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539146H2LM-28R-200-T020WA20050/50/60/60380/400/400/440三相
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539164H2LM-28R-240-T020A24050/60/60200/200/220三相
46,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539182H2LM-28R-240-T020WA24050/50/60/60380/400/400/440三相
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539207H2LM-28R-5-T040A550/60/60200/200/220三相
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539225H2LM-28R-5-T040WA550/50/60/60380/400/400/440三相
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539243H2LM-28R-10-T040A1050/60/60200/200/220三相
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539261H2LM-28R-10-T040WA1050/50/60/60380/400/400/440三相
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539286H2LM-28R-15-T040A1550/60/60200/200/220三相
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539304H2LM-28R-15-T040WA1550/50/60/60380/400/400/440三相
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539322H2LM-28R-20-T040A2050/60/60200/200/220三相
43,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539347H2LM-28R-20-T040WA2050/50/60/60380/400/400/440三相
45,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539365H2LM-28R-25-T040A2550/60/60200/200/220三相
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539383H2LM-28R-25-T040WA2550/50/60/60380/400/400/440三相
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539401H2LM-28R-30-T040A3050/60/60200/200/220三相
45,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539426H2LM-28R-30-T040WA3050/50/60/60380/400/400/440三相
47,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539444H2LM-28R-40-T040A4050/60/60200/200/220三相
47,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539462H2LM-28R-40-T040WA4050/50/60/60380/400/400/440三相
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539487H2LM-28R-50-T040A5050/60/60200/200/220三相
47,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539505H2LM-28R-50-T040WA5050/50/60/60380/400/400/440三相
49,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539523H2LM-28R-60-T040A6050/60/60200/200/220三相
57,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87539541H2LM-28R-60-T040WA6050/50/60/60380/400/400/440三相
59,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
87531281H2LM-28R-80-2008050/60100/100単相
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531297H2LM-28R-100-20010050/60100/100単相
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531306H2LM-28R-120-20012050/60100/100単相
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531315H2LM-28R-160-20016050/60100/100単相
55,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531324H2LM-28R-200-20020050/60100/100単相
55,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531333H2LM-28R-240-20024050/60100/100単相
55,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531342H2LM-28R-5-400550/60100/100単相
55,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531351H2LM-28R-10-4001050/60100/100単相
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531367H2LM-28R-15-4001550/60100/100単相
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531376H2LM-28R-20-4002050/60100/100単相
52,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531385H2LM-28R-25-4002550/60100/100単相
55,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531394H2LM-28R-30-4003050/60100/100単相
55,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531403H2LM-28R-40-4004050/60100/100単相
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
87531412H2LM-28R-50-4005050/60100/100単相
58,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87538841H2LM-28R-300-T010A31750015H2L28R300-MM01TNNTNH2LM-28R-300-T010A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750015ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87538866H2LM-28R-300-T010WA31755509H2L28R300-MM01TWNTNH2LM-28R-300-T010WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755509ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87538884H2LM-28R-375-T010A31750033H2L28R375-MM01TNNTNH2LM-28R-375-T010A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750033ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87538902H2LM-28R-375-T010WA31755527H2L28R375-MM01TWNTNH2LM-28R-375-T010WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755527ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87538927H2LM-28R-450-T010A31750058H2L28R450-MM01TNNTNH2LM-28R-450-T010A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750058ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87538945H2LM-28R-450-T010WA31755545H2L28R450-MM01TWNTNH2LM-28R-450-T010WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755545ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87538963H2LM-28R-80-T020A31750076H2L28R80-MM02TNNTNH2LM-28R-80-T020A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750076ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87538981H2LM-28R-80-T020WA31755563H2L28R80-MM02TWNTNH2LM-28R-80-T020WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755563ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539006H2LM-28R-100-T020A31750094H2L28R100-MM02TNNTNH2LM-28R-100-T020A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750094ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539024H2LM-28R-100-T020WA31755588H2L28R100-MM02TWNTNH2LM-28R-100-T020WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755588ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539042H2LM-28R-120-T020A31750119H2L28R120-MM02TNNTNH2LM-28R-120-T020A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750119ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539067H2LM-28R-120-T020WA31755606H2L28R120-MM02TWNTNH2LM-28R-120-T020WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755606ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539085H2LM-28R-160-T020A31750137H2L28R160-MM02TNNTNH2LM-28R-160-T020A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750137ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539103H2LM-28R-160-T020WA31755624H2L28R160-MM02TWNTNH2LM-28R-160-T020WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755624ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539121H2LM-28R-200-T020A31750155H2L28R200-MM02TNNTNH2LM-28R-200-T020A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750155ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539146H2LM-28R-200-T020WA31755649H2L28R200-MM02TWNTNH2LM-28R-200-T020WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755649ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539164H2LM-28R-240-T020A31750173H2L28R240-MM02TNNTNH2LM-28R-240-T020A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750173ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
51,980
税込57,178
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539182H2LM-28R-240-T020WA31755667H2L28R240-MM02TWNTNH2LM-28R-240-T020WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755667ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539207H2LM-28R-5-T040A31750198H2L28R5-MM04TNNTNH2LM-28R-5-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750198ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539225H2LM-28R-5-T040WA31755685H2L28R5-MM04TWNTNH2LM-28R-5-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755685ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539243H2LM-28R-10-T040A31750216H2L28R10-MM04TNNTNH2LM-28R-10-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750216ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539261H2LM-28R-10-T040WA31755703H2L28R10-MM04TWNTNH2LM-28R-10-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755703ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539286H2LM-28R-15-T040A31750234H2L28R15-MM04TNNTNH2LM-28R-15-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750234ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539304H2LM-28R-15-T040WA31755728H2L28R15-MM04TWNTNH2LM-28R-15-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755728ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539322H2LM-28R-20-T040A31750259H2L28R20-MM04TNNTNH2LM-28R-20-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750259ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539347H2LM-28R-20-T040WA31755746H2L28R20-MM04TWNTNH2LM-28R-20-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755746ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539365H2LM-28R-25-T040A31750277H2L28R25-MM04TNNTNH2LM-28R-25-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750277ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539383H2LM-28R-25-T040WA31755764H2L28R25-MM04TWNTNH2LM-28R-25-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755764ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539401H2LM-28R-30-T040A31750295H2L28R30-MM04TNNTNH2LM-28R-30-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750295ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539426H2LM-28R-30-T040WA31755789H2L28R30-MM04TWNTNH2LM-28R-30-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755789ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539444H2LM-28R-40-T040A31750313H2L28R40-MM04TNNTNH2LM-28R-40-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750313ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539462H2LM-28R-40-T040WA31755807H2L28R40-MM04TWNTNH2LM-28R-40-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755807ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539487H2LM-28R-50-T040A31750338H2L28R50-MM04TNNTNH2LM-28R-50-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750338ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539505H2LM-28R-50-T040WA31755825H2L28R50-MM04TWNTNH2LM-28R-50-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755825ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539523H2LM-28R-60-T040A31750356H2L28R60-MM04TNNTNH2LM-28R-60-T040A ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイ 31750356ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ(後継品)です
87539541H2LM-28R-60-T040WA31755843H2L28R60-MM04TWNTNH2LM-28R-60-T040WA ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 31755843ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ1台
66,980
税込73,678
メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする