画像準備中

ギアモータ H2シリーズ(H2LM-28R)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード87538866 品番H2LM-28R-300-T010WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,600
この商品は87種類から選べます 他の種類を見る
減速比300 枠番28 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/50/60/60 電圧(V)380/400/400/440 電源三相 モータータイプギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87538866 H2LM-28R-300-T010WA 31755509 H2L28R300-MM01TWNTN ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイ 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする