ニッセイ
ニッセイの モーター(原動機)
ニッセイの ギヤードモーター
ギアモータ H2シリーズ(H2LM-28R)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
87538981
品番
H2LM-28R-80-T020WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,400
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
80
枠番
28
取付方式
脚取付
周波数(Hz)
50/50/60/60
電圧(V)
380/400/400/440
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87538981
H2LM-28R-80-T020WA
31755563
H2L28R80-MM02TWNTN
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R
ニッセイ
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
メーカーモデルチェンジ(後継品)です