ニッセイ
ギアモータ Fシリーズ(FSMN-35)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
200/200/220
減速比
1200
注文コード
87647445
品番
FSMN-35-1200-T50Z
参考基準価格(税別)
¥142,700
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比
など
157
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.05
電源
三相
電圧(V)
200/200/220
減速比
1200
周波数(Hz)
50/60/60
軸の形状
中空軸
取付方式
フランジ取付
ブレーキ有無
あり
使用環境
屋内
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1.3/1.5
安全率
1.0
枠番
35
モータータイプ
ギアモータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード