曜日別特売
MVM42A-R メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965911

 

MVM42A-R メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965911
MVM42A-R メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965911

メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ポート数2
適合チューブ外径(Φmm)4
切替位置数2位置ノーマルオープン
内容量1個注文コード87965911品番MVM42A-R
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ開放リング/ライトグレー適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数2有効断面積(mm2)3使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルオープン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-15
用途: 小型の急速排気弁動作スイッチとして
その他業種

小型でとても使いやすいです
ただエアツール用オイルなどで動作不良になることがあるようです

対象商品 : 87965963
2018-05-03
用途: 空圧回路の作成

初動の力が必要。白いロッドが樹脂のせいかスムースにまっすぐ入らないのが原因かな。安価な為こんなもんかと思いますが、リピートはないです。しっかりしたものを選択しようかと思います
とりあえず試作の為今回はこれでOKですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする