曜日別特売
CZ369 ゴミ箱 ボトル型 ブラック カーメイト 88078487

 

CZ369 ゴミ箱 ボトル型 ブラック カーメイト 88078487
CZ369 ゴミ箱 ボトル型 ブラック カーメイト 88078487
CZ369 ゴミ箱 ボトル型 ブラック カーメイト 88078487

ゴミ箱 ボトル型 ブラック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88078487
品番
CZ369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

ドアポケット等の純正カップホルダーに入るボトル形状のゴミ箱です
レシートやガム等の小さなゴミ箱を捨てるのに最適です
ゴミが見えないフタ付き
フタは取り外せます

用途
ボトル型ゴミ箱
容量(mL)
約600
質量(g)
105
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×98×86
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※タバコの吸殻等、火気は入れないこと
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88078487
2021-12-02
用途: N-BOX+車内用ゴミ箱
その他業種

サイズがぴったりフィットでガタつきも無く良いですね

対象商品 : 88078487
2019-03-05
用途: 車両室内
車検本舗R3 様

運転席などのドアホルダーに使えるのでとても便利だと思います

対象商品 : 88078487
2017-10-01
用途: 車内のゴミ箱
サービス業

ドリンクホルダーにぴったり収まりサイズ的には問題ないが、蓋の部分の作りが甘いようで中に落ち込んでしまう。

対象商品 : 88078487
2017-04-26
用途: 自動車室内

手の届くところにゴミ箱が欲く、ずっと探していましたところ良い物が発見できて助かります。

対象商品 : 88078487
2015-12-14
用途: ドアにあるドリンクホルダーに入れました。

500mlのペットボトルより大きいので、エアコン送風口ではかさばると思いますが、ドアにはちょうど良いと思います。
蓋の閉まり具合も絶妙です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする