明邦化学
小物ケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88109427
品番
MC-180
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
32
質量(g)
61.5
奥行(mm)
98
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
170×83×28
有効内寸法・奥行(mm)
83
有効内寸法・高さ(mm)
28
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。