曜日別特売
MC-150 小物ケース 明邦化学 88109445

MC-150 小物ケース 明邦化学 88109445
MC-150 小物ケース 明邦化学 88109445

小物ケース

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)39
内容量1個注文コード88109445品番MC-150
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥101
販売価格(税別)
92

中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。

用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして質量(g)39本体内寸法(mm)104×69×20(蓋底28)材質ポリプロピレン幅(mm)110クリア高さ(mm)31奥行(mm)77仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)69有効内寸法・高さ(mm)20(蓋底28)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)110×77×31内寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×69×20(蓋底28)
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: レコーダーケース
有限会社井戸囲

バイク用ドライブレコーダー本体の収納、防塵と雨除けに使用.

対象商品 : 88109445
2023-06-03
用途: ピンゲージの保管管理用

ピンゲージを管理寸法公差ごと数本セットにして管理する事により1本1本探す手間が省けて良いです。
ケースの大きさも色々あるのでピンゲージをケースごとでもバラでも対応できます。

対象商品 : 88109445
2022-05-30
用途: 製品収納し、納品に使用するので、とてもよい。
株式会社ミクロメディカル

製品を入れる大きさがひったりでしたので、最適でした。

対象商品 : 88109445
2022-06-22
用途: バイシクルトランプカードケース入れ。
その他業種

欲を言えば、もう少し小じんまりしたのがいい。商品の寸法65×91×18

対象商品 : 88109445
2020-09-09
用途: 工具入れ
日本アイボリー株式会社

形状ごとに使用する工具を仕分けて収納するのに購入しました。適度な大きさで中身が見えるように半透明な物で数がそろっているものを条件に探しましたが、こちらのサイトで見つけたものがぴったりでした。

対象商品 : 88109436
2020-07-31
用途: 普段使用
医療・福祉・介護関連業

ちょっとした物を入れる時、携帯するのにあると使える便利なサイズです。立体マスクの予備用携帯ケースに使っています。

対象商品 : 88109445
2019-09-13
用途: 商品保管梱包
製造業

いつも大変お世話になっております。
大変重宝しています。
ありがとうございます。

対象商品 : 88109445
2019-09-02
用途: 名刺入れ、オリジナルカード入れ
サービス業

若干縦が長めですが、問題なく使えています。
コスパが良いので、またリピートしたいと思っています(^^)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする