曜日別特売
FB-2 小物ケース 明邦化学 88109506

小物ケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
仕切数(個)2
内容量1個注文コード88109506品番FB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

クリップ安全ピンなど、小物文具ホビーパーツの収納に最適。ピルケースとしても使用可。

用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。小さなパーツの整理整頓に。質量(g)27.4仕切数(個)2本体内寸法(mm)44×63×13材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)19奥行(mm)71仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)63有効内寸法・高さ(mm)13
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109497
2022-02-25
用途: 釣り具入れ

釣具屋の販売価格とさほど変わらないので 満足度は、少ないです。
釣具屋で買った方が直ぐに入手できて手っ取り早い もう少し安くしてくれれば モノタロウで買う価値が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする