AT24 アタッシェ24 明邦化学 88109567

アタッシェ24

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88109567品番AT24
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

中身が見易い透明タイプ。簡易的な書類などを収納するのに便利

用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利トラスコ品番481-8601クリア高さ(mm)77質量(g)344.3奥行(mm)250材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)ポリプロピレン材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応本体内寸法(mm)240×223×55(蓋底72)有効内寸法・奥行(mm)223有効内寸法・高さ(mm)55(蓋底72)
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109567
2021-12-02
用途: メンテナンス

既設の入っていたケースとほぼ一緒で満足しています。
よかったです。

対象商品 : 88109567
2020-11-07
用途: 工作

思ったよりしっかりしており、BOX内に機器を詰め込んで、テスト機を製作しました。

対象商品 : 88109567
2018-09-17
用途: 釣りの仕掛け巻き入れ。

いつも利用してます。少し耐久性に欠けます。もう少し丈夫にならないででしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする