※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の 直動部品
旭精工の その他直動部品
25系ガイドレール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
88110504
品番
AMR25×356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
SCM435(クロムモリブデン鋼)相当
寸法A(mm)
25
全長L(mm)
356
寸法S(mm)
43
質量(kg/m)
0.8
表面処理
硬質クロムメッキ
寸法B(mm)
4.5
取付ボルト
M6
寸法P(mm)
90
平行度(mm)
(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2
寸法A1(mm)
25.74
寸法K(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
真直度(mm)
(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2
V面硬度
HRC50〜58
V角度(°)
70
取付穴ピッチ公差(mm)
±0.2(機台取付後の精度非累計)
V面あらさ
Ra3.2
取付穴数n
4
注意
※穴ピッチの精度は累積ではなく、各ピッチ間での精度です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750