テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート本体
エアロカートM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
88132091
品番
DS-227-020-0
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
汚れたモップやホーキをカート内に収納できる「見せない」メンテナンスカート。立ったまま操作できる足元ブレーキや大型キャスターなど、走行性と機能性に優れています。
材質
本体:スチールパイプにクロームメッキ仕上、外装パネル:高衝撃性ポリスチレン、回収袋:ポリエチレン、樹脂製ボックス・樹脂製トレイ:ポリプロピレン
質量(kg)
約32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×880×1070
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770