テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの メンテナンスカート
テラモトの メンテナンスカート用アクセサリ
ハンドキャディー SCA-246
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88132274
品番
DS-572-700-0
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アメニティをサッと持ち運ぶことができます。
用途
ホテル用、アメニティボックス
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300×400×170
繰り返し・詰め替え
対応