※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

(13件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)1000 注文コード88132773 品番SK1000i-A1 (使用地域:1地域)
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はひょう量など31種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい簡単操作
大型液晶 文字高25mm
表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計
大きな計量皿(230x190mm)
オートパワーオフ機能
風袋引き機能
ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)

使用範囲20g〜1000g 使用地区1地域(北海道) 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 質量(kg)2 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 検定検定付 用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品 付属品取扱説明書 仕様●最小測定量:20g●減算式風袋引量:1000g トラスコ品番454-8752 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 最小表示20g ひょう量(g)1000 最小表示(g)1 表示7セグメントLCD、文字高25mm 目量(g)1 計量皿寸法(mm)230×190 文字高(mm)25 保証期間1年 動作温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 適合地域1地域(北海道) 精度等級3級 保管環境常温保管 材質(計量皿)ステンレス皿:SUS304 バッテリー数量6 バッテリー重量(g)804 減算式風袋引き量(g)1000
注意
※WEB注文限定
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

デジタルはかり SLシリーズ / SK-iシリーズ(検定付き)
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89577381
2023-07-12
用途:
野菜の重量計測
自営 様 (農・林・水産業)

今まで同社のSJシリーズを使用中でした。作業内容は立ったままテーブルの上でのコマツナ等葉物野菜の計測であり、若干メモリの数字が見えにくい感じがあり、SK-iシリーズを購入したもので、SJシリーズよりは数字が見やすい感じです。なお、SJシリーズはテーブルとイスに座ったままでの計測は良好です。繰り返しですが、立ってSK-i、座ってSJがよいと感じています。

1人が参考にしています
対象商品:
36100671
2018-11-19
用途:
野菜その他青果を測る時
株式会社ケイフィールズ 様 (卸売・小売業)

120サイズの段ボールに(約10s前後)入っている青果でもそのまま載せて計量でき、デジタル数量も見やすいので図りやすいです。1点だけお願いするならば、別売りアダプターを販売サイトないで一緒に掲載いただくか、同梱販売をしてほしいとは思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
36100687
2018-05-07
用途:
野菜に散布する肥料重量の測定
ウワダ建設 様

風袋抜きの正確な重量が直接目視できるので大変満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
36100653
2018-07-14
用途:
水産加工品の計量
株式会社カネヨ 様 (製造業)

他のメーカーより反応速度が速くとても満足しています。

対象商品:
88132843
2018-07-14
用途:
水産加工品の計量
株式会社カネヨ 様 (製造業)

他のメーカーより反応が早くてとても使いやすく満足です。

対象商品:
88132852
2016-12-13
用途:
農産物のパック詰め計量
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

今回で6台目です安くて使いやすい 1台は原因不明の故障で廃棄処分をしたが4台は 健在です

対象商品:
36100662
2016-04-14
用途:
やさいを計って小袋につめる
有限会社 小松園芸 様 (農・林・水産業)

使いやすいです。電池のふたがとりにくかった。やりかたがわるいのでしょうか。手間取りました。

対象商品:
36100671
2015-12-13
用途:
作業現場で商品の計測
鈴木商店 様

小型で現場での使用に最適。心配なのは、水仕事の多い場所で耐えられるか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする