VEシリーズ(VE-35/VE-33)

(29件のレビュー)
7日以内出荷 車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88200384 品番 329401
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

出力曲線がマイルドな250ccクラスに最適なタイヤ。
ブロックテーパーをアジャストさせることで、どんな路面でも確実なグリップ力を発揮する。

リム径(inch)21 タイヤサイズ80/100-21 速度記号/荷重表示51M タイプWT パターンVE35
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88200384
2023-04-11
用途:
河原でモトクロス
サービス業

公道は走ってはいけない事になってます。
が、アスファルト以外をマトモに走れて競技専用車ではないオフロードバイクに付けるタイヤはこれ一択です。

2人が参考にしています
対象商品:
88200393
2022-06-01
用途:
オフロードバイクCRM250RRの交換用
how 様 (卸売・小売業)

ほぼ30年こればっかり!!失敗したなと思ったことはありません 間違いありません

1人が参考にしています
対象商品:
88200384
2021-11-21
用途:
アタック林道用
自動車・二輪車・自転車関連業

抜群のパフォーマンスでした。
ガレ場用の選択でしたが、リニアに軽い倒れ込みからのキレのある旋回性は秀逸で、滑りながらもグリップが拾えるイメージは更なる難易度のハードルを下げてくれます。排泥も良く下りのトラクションの応答も予想以上の食い込みでした。バランスの取れた分かり易いタイヤです。

対象商品:
88200393
2021-11-20
用途:
エンデューロレースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

設計の古いタイヤではあるが、軟質路面でグリップするゴム質の柔らかさがあり、かつショルダーには程度な腰の強さがあるため、ハイスピードでも安定している。D社A※−※※と比較しても軟質路面での登坂力は高いと感じた。また摩耗してもゴム質の柔らかさにより面でグリップしてくれるため極端なグリップ力低下はなく、総合力の高いタイヤと感じる。

対象商品:
88200393
2021-11-10
用途:
オールマイティ

最近は使用目的を絞ったタイヤが多数出ていますか、特に絞って使うのではなければこのタイヤ1本あればどこでもそこそこ使えて安心できます。ダート走行です。

対象商品:
88200393
2020-08-18
用途:
オフロードバイクでがれ場走行時
農・林・水産業

とても路面の食い付きが良い。ブロックが高く長持ちします。
このタイヤが1番と思います。

対象商品:
88200393
2020-05-28
用途:
エンデューロレース
電気・ガス・熱供給・水道業

ハード系ではガミータイヤが主流となってますが、雨のレースでは空気圧を下げてVE 33を作用します。なんとかなるタイヤだと思います。

対象商品:
88200411
2020-02-16
用途:
セロー225に履いてます
サービス業

迷ったらveで間違いなし。
特に強い場面も無ければ苦手な場面も無いオールマイティータイヤです。
他のエンデューロタイヤに比べ舗装路でもグリップしますが減りはかなり早いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする