LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質シリコン ダークグレー タイプLC165シリーズ用 注文コード88209405 品番LCSC165-D
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は材質・色・タイプなど52種類から選べます 他の種類を見る
ダークグレー 材質シリコン 質量(g)82.5 タイプLC165シリーズ用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×32×171 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88209405
2019-08-06
用途:
CB無線機のカバーとして
その他業種

サイズもぴったりで、スイッチのある穴も元から開いているのでつけるだけで保護でき加工する必要がありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
88209432
2019-02-28
用途:
タカチケースの保護で常時使用
その他業種

ジャストフィットで使用感抜群
本体を痛めることなく長く使用することが出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする