タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
ネジ式 プリント基板端子台 MV253
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88212512
品番
MV253
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
プリント基板用のネジ式端子台です。
端子台を連結させて使用することができます。
H53シリーズ専用オプションです。
色
グレー
仕様
(最大使用個数)H53-1MG:2ケ、H53-2MG:4ケ、H53-3MG:6ケ、H53-4MG:8ケ、H53-6MG:6ケ、H53-9MG:18ケ
適合機種
H53全シリーズ
材質
(絶縁)ポリアミドUL94V-O
極数
3P
定格電圧(V)
450
耐電圧
AC2500V(1分間)
定格電流(A)
16
端子間ピッチ(mm)
5.08
端子ねじ
M3
接続方式
ネジ式
使用電線
(最大)単線2.1mm
2
14AWG、撚線3.3mm
2
12AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応