基板固定用タッピングビス EMシリーズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) おねじ外径(mm)2 材質 注文コード88212686 品番EM-2
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品はおねじ外径・材質・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
寸法:M2×5適合機種:TW・TWN・TWF(M2ボスサイズのみ)基板取付ボスに固定する際にご利用出来ます。

長さ(mm)5 おねじ外径(mm)2 材質 三価クロメート(表面処理) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88356161
2024-07-31
用途:
タカチのケース内のスタッドに基板をねじ止めするため
建設業・工事業

他のタッピンねじの方がお得なのではないかと探しましたが、意外にこれが一番安かったです。ねじ長さもタカチで検証済みなので間違いないです。

対象商品:
88212704
2024-05-29
用途:
基板固定
製造業

タカチプラBOX専用ビスなのでサイズもピッタリ。
専用を購入して正解でした。

対象商品:
88212695
2020-01-24
用途:
タカチのケースにプリント基板を固定するときに使用

当然のごとくタカチのケース専用なのでぴったり合うネジです。
ただ、出来れば50個入りではなく4の倍数入で販売してもらえると嬉しいですね。
タカチのケースに使用する場合、プリント基板固定に4個使うことが多いと思うので、50個入りだとどうしても必要な個数より余計に買うことになってしまいます。

対象商品:
88212695
2020-03-29
用途:
機器への組み込み

取り寄せで数日待ちますが、タカチ製品なら電子部品専門店でも必ずしも在庫していないこういう品種も確実に購入できるので重宝しています。

対象商品:
88356161
2019-06-08
用途:
締込みが出来ません

タカチのASR−6貼付けボスを利用しています。
中華製パソコン付属品のB0形タッピングビスM3が余っていたのでそれを利用していました。
在庫が尽きた為純正品を購入しました。

>※基板取付けの際はタッピングビスEM-3、EM-3-6をご利用下さい。

純正ネジでは、ASR−6の中に作られたネジ山がヘタレで、全く締付け出来ません。
在庫品で使っていた中華製タッピンねじでは、グイと手応えが有るまで締められたのですが、本品では締め終った後も空回り。
締め終ったと同時にASR−6のネジ山がバカになります。

ASR−xタイプの貼付けボスを使う場合、
 × 2種タッピンみぞ付 (B1タッピンねじ)
 ○ 2種タッピンみぞ無 (B0タッピンねじ)
の様です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
88212695
2018-03-13
用途:
プラ板の固定
その他業種

数個しか使わないので余ってしまう。商品管理が大変だと思いますが、数量を減らして購入出来るとありがたい。

対象商品:
88212695
2015-12-09
用途:
PFケースへの基板取り付けに用いる
ディフロンティア株式会社 様

同一寸法のタッピングビスは、モノタロウの商品群にも存在するのですが、
意外にも、この商品が一番安かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする