屋外用ルーフ BRFシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質塩ビ ホワイトグレー 注文コード88221804 品番BRF-100G
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は材質・色など40種類から選べます 他の種類を見る

BCAP・BCAK・BCPC・BCPKシリーズに取付可能な屋外用ルーフです。
プラボックスを直接雨の当たる屋外で長期に使用する際はルーフの使用を奨励します。
取付はワンタッチはめ込み方式で、容易に取付可能です。

ホワイトグレー 適合機種BCAP・BCAK 長さ(mm)115 幅(mm)45 適合ボックスBCAP・BCAK・BCPC・BCPK 101507 101508 材質塩ビ
注意
※151509、151512、405020、406018、406023の対応機種はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88221822
2023-04-26
用途:
タカチのケースに屋根を追加

固くてハマりません。
製品として、完成度が低いです。安ければ、値段相応です。

対象商品:
88221822
2023-04-21
用途:
屋外でケースを設置するため、気休め程度に追加設置する。

同じものを使用しており、雨の際の作業時にケース内への浸入がすくないと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする