プロテクティブベント PMFシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:PA6 GF10%(UL94V-0)、フィルター:PTFE、O-リング:シリコン、ナット:PA6(UL94V-2) ライトグレー 注文コード88224805 品番PMF-12S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質・色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
ライトグレー 材質本体:PA6 GF10%(UL94V-0)、フィルター:PTFE、O-リング:シリコン、ナット:PA6(UL94V-2) ねじ規格M12×1.5 取付穴径(Φmm)12.2 空気流量(L/min)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締付トルク(N・m)0.6〜0.8 ねじ外径(mm)Φ12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88366241
2020-09-22
用途:
野外収納ボックスの防水対策
電気・ガス・熱供給・水道業

電源ユニット収納防水ボックスに使用しました。約2年間野外で台風等の風雨に晒されましたが、気圧差による吸い込み等は発生せず完璧に防水出来ています。発熱がある器材の防水収納には非常に有効と思います。

対象商品:
88366241
2015-12-04
用途:
筐体内のエアー制御
ルミア株式会社 様

筐体内の熱膨張、収縮時の防水性を保つためには必要なものです。
ゴアテック素材が使われています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする