SZ-3S 防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業 88226537 SZ-3S 防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業 88226537 SZ-3S 防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業 88226537 SZ-3S 防水シール座金 SZシリーズ タカチ電機工業 88226537

防水シール座金 SZシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88226537 品番SZ-3S
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
特性防水 材質シリコン(ゴム) 厚さ(mm)2.7 直径(Φmm)7 適合ビスM3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88226607
2021-07-08
用途:
自動車メンテナンス
サービス業

ゴムワッシャーだとボルトを締めて圧が掛かると変形してはみ出したりでシール出来なかったのでこれにしました。

対象商品:
88226591
2020-03-21
用途:
製品組み立て用として
ディサイン株式会社 様

防水効果としては〇。
個別包装でなく、100個単位での安価なものが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする