※構成部品分解画像

THB390T-3P 分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業 88236757 THB390T-3P 分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業 88236757 THB390T-3P 分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業 88236757 THB390T-3P 分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T タカチ電機工業 88236757

分岐T型 防水中継コネクター THB390T・402T

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 特性防水 注文コード88236757 品番THB390T-3P
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は特性・色など4種類から選べます 他の種類を見る
特性防水 寸法(mm)79×97×32 適合ケーブル外径(Φmm)7〜13.5 端子台3P(極数) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88236757
2018-02-25
用途:
屋外照明機器の結線
卸売・小売業

左右の配線は予め長めにシールドを剥く必要があります。
最初は短く切断していたので、幾分手間取りましたが、性能は十分です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする