※構成部品分解画像

THB399Y-3WP 分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y タカチ電機工業 88236784 THB399Y-3WP 分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y タカチ電機工業 88236784 THB399Y-3WP 分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y タカチ電機工業 88236784 THB399Y-3WP 分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y タカチ電機工業 88236784

分岐Y型 防水中継コネクター THB399Y

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 端子台3WP 注文コード88236784 品番THB399Y-3WP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は端子台・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
特性防水 使用温度範囲(℃)-40〜125 定格電圧(V)AC250 寸法L1(mm)176 寸法D(mm)32 定格電流(A)32 寸法L2(mm)65 保護等級IP68相当 2bar/1h 適合ケーブル外径(Φmm)7〜13.5 端子台3WP RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5〜4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88236775
2024-10-26
用途:
屋外照明分岐
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもよく、安心して使用出来ます。
おすすめ出来る商品だと思います。

対象商品:
88236775
2018-05-09
用途:
屋外照明灯追加のための電線分岐用
不動産業

使用上は全く問題なく、スムースに行うことが出来ました。
本品設計上条件など全くわかりませんが、AC100V用としては少し
ごっつい感じがします。強度・耐久性からこのようになっているかと思いますが、もう少し肉厚が薄くてもと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする