※代表画像
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
弊社では定番で利用。精度が高く利用しやすい。搭載可能重量が大きい
前側だけでマウントする形式の物ですが、剛性がしっかりとあり不安は有りません。
思っていたよりもガタガタせず問題無く使用出来ました。棚板に穴が開いていて各々の機器を固定出来ることを望みます。
1Uのタイプは棚とラックに固定する耳の部分が一体構造なので強度的にもしっかりしていました。
とても堅牢で、対荷重も高く、業務用に適しています。
棚とラックに固定する耳の部分が、分割構造でなのが気になる。一体構造の商品を望みます。