SRE88-315B EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業 88350211 SRE88-315B EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業 88350211

EIAラック収納棚 SREシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88350211 品番 SRE88-315B
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。
幅広なので収納面が有効に使えます。
SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。

黒半つや 質量(kg)2.75 寸法H(mm)88 寸法d(mm)50 寸法a(mm)5.9 材質鋼板 耐荷重(kg)20 寸法D(mm)315 寸法e(mm)- 寸法b(mm)76.2 寸法U(mm)2U 寸法c(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
MDF役割の19インチラック内で利用
株式会社インフォランド 様 (製造業)

弊社では定番で利用。精度が高く利用しやすい。搭載可能重量が大きい

対象商品:
88350211
2021-11-17
用途:
19インチラックへの、レコーダーのインストールに使用

前側だけでマウントする形式の物ですが、剛性がしっかりとあり不安は有りません。

対象商品:
88350184
2021-08-13
用途:
ラック内の小物整理
株式会社EVC 様 (卸売・小売業)

思っていたよりもガタガタせず問題無く使用出来ました。
棚板に穴が開いていて各々の機器を固定出来ることを望みます。

対象商品:
88350193
2021-01-21
用途:
ラック内のルーター類置き場
卸売・小売業

1Uのタイプは棚とラックに固定する耳の部分が一体構造なので強度的にもしっかりしていました。

対象商品:
88350211
2017-10-28
用途:
オーディオラックの棚
サービス業

とても堅牢で、対荷重も高く、業務用に適しています。

対象商品:
88350211
2018-08-31
用途:
機器のラックマウント
運輸・通信業

棚とラックに固定する耳の部分が、分割構造でなのが気になる。一体構造の商品を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする