タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
フィンガーガード HF-Gシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88356877
品番
HF-G30
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄線
寸法a(mm)
M3用
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
1.4
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応