タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
フィンガーガード HF-Gシリーズ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88356886
品番
HF-G40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄線
寸法a(mm)
M4用
寸法A(mm)
28.5
寸法D(mm)
1.6
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応