MHD-8 小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業 88357351 MHD-8 小型ホールプラグ MHDシリーズ タカチ電機工業 88357351

小型ホールプラグ MHDシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 88357351 品番 MHD-8
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
材質TPE ブラック 取付穴径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-31
用途:
自転車のローラーブレーキのグリスホール
運輸・通信業

ローラーグリス注入時に毎回キャップが砕けてしまうので
試しに違う物を買ってみました。
純正のように斜めに整形されていませんが
値段も安く、遜色ない使い勝手です。

2026-02-08
用途:
自転車のダボ穴隠し
製造業

自転車に開いているΦ5mmのダボ穴を塞ぐために購入。
サイズは問題ありません。
若干長さが短い気がします。
+2mmくらいあった方が良さそうです。

2024-12-13
用途:
ヤマハJOGのミラー穴のプラグに

ミラー取付ネジ穴のプラグになるような物を安価で探していたらコレがありました。
ネジ穴径が約6.5mmでしたが、当商品のMHD-7を購入し取付したらピッタリ。
硬質ではなく、かと言って柔らかすぎない軟質なのでフィットして抜けにくい感じです。
見た目も良い感じでした。

対象商品:
88357324
2023-03-02
用途:
手摺り柱の水抜き

手摺り柱の根元に樹脂を注入し、内部の腐食を防ぐ作業に使用しました。
樹脂を注入するための穴と、水抜きをする為の穴をあけ、水を抜いた後に塞ぐ為に使用。
しっかりと樹脂の漏れをふせいで満足しています。

対象商品:
88357351
2021-08-18
用途:
アルミサッシのネジ穴塞ぎ

アルミサッシの高さ調整ネジの栓が劣化して取れてしまい不格好でした。この栓の代わりに、本品を使用しました。ピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
88357333
2020-07-14
用途:
バイクのメンテ
建設業・工事業

サイズを間違えて買ってしまいました、サイズの見方がよく分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
88357351
2019-04-22
用途:
ロードバイクのメンテナンス
製造業

ロードバイクフレームの変速機用のケーブルホールを塞ぐために購入しました。ちょうど良い硬さなので使いやすいです。無くなっても10個単位で購入しているので平気です。

対象商品:
88357351
2019-03-14
用途:
YKKのサッシに

トステムの引き違い戸の戸車調節用の穴をカバーするゴムがいつの間にかなくなってしまい、隙間風を防ぐためにこちらを購入しました。8ミリの穴でしたのでmhd-8でぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする