NG-79-A1 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 88358067 NG-79-A1 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 88358067

グロメット NGシリーズ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード88358067 品番NG-79-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質合成ゴム 硬度50°〜55° 寸法A(mm)4 寸法D(mm)8 寸法E(mm)11 寸法B(mm)1 寸法C(mm)5 寸法R(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88358067 NG-79-A1 25061297 NG5-10 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 グロメット NGシリーズ タカチ電機工業 1袋(10個) 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88358103
2023-02-03
用途:
照明器具のコード出口の保護の為。

今までと同様に問題無く使えています。品物的には問題はないのですが単価が安いので送料負担がネックです。

対象商品:
88358094
2022-07-20
用途:
ボート整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

マイボート屋根に15Wソーラーパネルを設置する際に少々の加工を施す必要があり。配線穴8ミリ用パッキン作成で使用した。わずか2個しか使わなかったが、この手は地方で探すのは大変なんだな。助かりました。

対象商品:
88358112
2022-03-31
用途:
自社製品の固定用

手頃な価格です。
欲しい時に直ぐに手に入る安心感が良いです

対象商品:
88358146
2021-08-06
用途:
プラボックスのケーブルを通す箇所に取り付けてケーブルへのキズ付き防止に使用します。

使用するボックスの板厚に丁度合いしっくり来ています。

対象商品:
88358112
2021-06-10
用途:
カバーの緩衝用
製造業

なかなか店頭にないのでモノタロウで購入。
安く購入できて助かりました。

対象商品:
88358042
2020-12-13
用途:
アンプ内蔵のケースからスピーカー線の取り出しに使用
その他業種

径の小さいグロメットが、なかなか見つからず、長い間、あちこと探し廻っていましたが、やっと見つけました。

届いた物は自分の思いにバッチリの商品で、十二分に納得しました。

同じ事を感じている方も多いと思います。

是非、今後とも作り続けて頂きたいと思っています。
有難う御座いました。

対象商品:
88358042
2021-02-15
用途:
配線工作時に使用
その他業種

ゴムの品質や加工精度も良く、10個入りで(1ケあたりに換算すると)この価格は安いと思います。

対象商品:
88358094
2020-05-20
用途:
エフェクターの部品

BOSSというギターなどをやる方なら誰でも知ってるメーカーのエフェクターの電池の蓋を止めるところの補修部品として使用。異質な使い方でしたが、ぴったり。
結構壊れるのでどっかで広告すれば販促できるかもです笑

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする