曜日別特売
PKB-10S ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業 88358462

PKB-10S ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業 88358462
PKB-10S ポール固定用ベルト PKBシリーズ タカチ電機工業 88358462

ポール固定用ベルト PKBシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード88358462品番PKB-10S
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ボール・電柱に取付ける為のベルトです。
1回使いきりタイプです。

バレル研磨/黒色(締付け金具)、BA仕上げ/グレー(バンド)材質SUS304/POM(締付け金具)、SUS430/PET(バンド)引張強度(kN)1.4バンド長(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88358462
2017-08-08
用途: 電柱にウォルボックスの固定

問題なく使用できました。電柱へのウォルボックスの固定はこれで問題ありません。

対象商品 : 88358462
2017-07-28
用途: 防塵防水ボックスを90mm支柱に取り付ける為。

支柱が90mmだったので、バンドの長さは十分すぎるほどでした。
むしろ、もう少し短めでも良かったです。しっかり固定でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする