SH-12-2B スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業 88358943 SH-12-2B スイッチホルダー SHシリーズ タカチ電機工業 88358943

スイッチホルダー SHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合Φ12 注文コード88358943 品番SH-12-2B
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る
適合Φ12 材質SPCC t1.2 表面処理黒半つや塗装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする